Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTM-B6 | Arb.-Funktionsgenerator & 4 Bit-Mustergenerator-Option, für Oszilloskope RTM3000 (1335.8994.03)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTM-B6 | Arb.-Funktionsgenerator & 4 Bit-Mustergenerator-Option, für Oszilloskope RTM3000 (1335.8994.03)
RTM-B6 | Arb.-Funktionsgenerator & 4 Bit-Mustergenerator-Option, für Oszilloskope RTM3000 (1335.8994.03)
Artikel-Nr.:
     269-1335.8994.03
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.8994.03
EAN/GTIN:
     4250138107379
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Messgerätesoftware

Rohde & Schwarz RTM-B6 | Upgrade 25MHz Arbiträr Generator für Oszilloskop RTM300x / Nachrüstung.


With this option the R&S RTM3000 has an integrated function and pattern generator which can generate input signals while testing circuits, for instance.

The R&S®RTM-B6 waveform and pattern generator option (up to 50 Mbit/s) is useful for educational purposes and for implementing prototype hardware. In addition to common sine, square/pulse, ramp and noise waveforms, it outputs arbitrary waveforms and 4-bit signal patterns. Waveforms and patterns can be imported as CSV files or copied from oscilloscope waveforms. You can preview signals before playing them back to quickly check signal correctness. Predefined patterns for e.g. I2C, SPI, UART and CAN/LIN are provided.

Key Features & Specifications:

  • Integrated arbitrary waveform generator to produce signals for device stimulus
  • High sample rate (250 Msample/s) and resolution (14-bit) allows accurate signal reproduction
  • Modulation and swept mode capabilities
  • 50 Ω (2.5 V (Vpp)) and 1 MΩ (10 V (Vpp)) output
  • 4-bit pattern generator with predefined patterns and the ability to import user-defined patterns




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Software für Messgeräte, Oszilloskop, oszilloskop rohde, arbiträrgenerator, Apps, Optionen, Zubehör, Oszi, Oscilloscope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,11*
€ 827,33*
Frei Haus
ab € 769,47*
€ 874,72*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,33*
€ 984,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,29*
€ 966,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,61*
€ 934,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,74*
€ 915,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,11*
€ 891,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-02M
ab € 4.889,29*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-102M
ab € 12.171,68*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-22M
ab € 5.553,26*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-32M
ab € 8.497,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-52M
ab € 10.390,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-02
ab € 3.422,63*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-102
ab € 10.707,16*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-22
ab € 4.096,60*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-32
ab € 7.032,34*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-52
ab € 8.916,77*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-04M
ab € 5.543,84*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-104M
ab € 15.623,60*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-24M
ab € 6.013,04*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-34M
ab € 9.910,37*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-54M
ab € 12.874,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.