Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Artikel-Nr.:
     108EL-1742855
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM3K-54M
EAN/GTIN:
     4250138107119
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop rohde
Anzahl Digitalkanäle = 16MHz
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = RTM3000
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min. = 0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 0.5ns/div
Display Größe = 256.04mm
Zufalls-Abtastrate = 2,5 GS/s, 5 GS/s
Gewicht = 3.3kg
Steckertyp = Typ A – 2 Flachstecker Nordamerika/JapanV

Rohde & Schwarz RTM3000 Serie RTM3004 OszilloskopDas digitale Rohde & Schwarz RTM3000 Oszilloskop ist hochkant hochempfindlich und kann mehrere Funktionen ausführen. Er ermöglicht eine Bandbreite von 500 MHz, eine Speichertiefe von bis zu 40 MB Abtastrate und eine Abtastrate von bis zu 5 GS/s. Er verfügt über einen 10-Bit-Analog/Digital-Wandler, der schärfere Signalformen mit mehr Signaldetails bietet. Dieses Oszilloskop verfügt über ein großes kapazitives Touch-Display von 10,1 Zoll mit höchster Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Es verfügt über vier analoge Kanäle und erfüllt mehrere Funktionen wie logische und Protokollanalysatoren, Wellenform und Mustergenerator für eine schnelle und effiziente Analyse. Dieses Oszilloskop dient auch als digitales Voltmeter für simultane und präzise Messungen. Dieses Gerät ist die ideale Wahl für die Details des Leistungssignals mit einer Auflösung von bis zu 10 Bit.Eigenschaften und Vorteile• Erlaubt mehrere Funktionen mit Softwarelizenz, wie z. B. Bandbreitenerweiterung und Analyse des seriellen Busses • Enthält eine für alle Sonden Rohde & Schwarz geeignete Sondenschnittstelle • Touchscreen-Display mit Gestenunterstützung wie Smartphones • Integrierter logischer AnalysatorAnwendungen• Bildungseinrichtungen • Wird von Kundendiensttechnikern verwendet • F&E-Fehlersuche • Produktionsprüfung
Weitere Informationen:
Anzahl Digitalkanäle:
16MHz
Oszilloskop Typ:
Tisch
Serie:
RTM3000
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min.:
0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
0.5ns/div
Display Größe:
256.04mm
Zufalls-Abtastrate:
2,5 GS/s, 5 GS/s
Gewicht:
3.3kg
Steckertyp:
Typ A – 2 Flachstecker Nordamerika/JapanV
Weitere Suchbegriffe: 1742855, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTM3K54M, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.874,06*
€ 13.052,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 13.252,41*
€ 13.835,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.835,72*
€ 16.464,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.790,93*
€ 16.411,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.662,28*
€ 16.258,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.252,41*
€ 15.770,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B6
ab € 750,13*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K31
ab € 1.578,36*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K5
ab € 1.153,29*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K3
ab € 1.151,87*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K7
ab € 1.148,84*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K1
ab € 1.158,86*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K6
ab € 1.153,06*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K2
ab € 1.148,97*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K15
ab € 1.155,63*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-54
ab € 11.400,78*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.9178.03
ab € 1.155,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.