Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTM3002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTM3002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde & Schwarz RTM3002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1742838
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM3K-22
EAN/GTIN:
     4250138107003
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Bandbreite = 200MHz
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = RTM3000
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp = Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min. = 0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 0.5ns/div
Display Größe = 10.1Zoll
Zufalls-Abtastrate = 2,5 GS/s, 5 GS/s
Zeitbasis max. = 500s/div
Sicherheitskategorie = CAT III 1000V
Weitere Informationen:
Bandbreite:
200MHz
Oszilloskop Typ:
Tisch
Serie:
RTM3000
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp:
Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min.:
0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
0.5ns/div
Display Größe:
10.1Zoll
Zufalls-Abtastrate:
2,5 GS/s, 5 GS/s
Zeitbasis max.:
500s/div
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000V
Weitere Suchbegriffe: 1742838, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTM3K22, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.088,22*
€ 4.240,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.209,38*
€ 4.492,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.492,36*
€ 5.345,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.460,31*
€ 5.307,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.374,84*
€ 5.206,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.209,38*
€ 5.009,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B6
ab € 750,38*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B223
ab € 3.624,70*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B225
ab € 5.509,09*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B1
ab € 1.444,66*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K31
ab € 1.590,33*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K5
ab € 1.148,89*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K3
ab € 1.156,65*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K7
ab € 1.149,98*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K1
ab € 1.149,36*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K6
ab € 1.153,22*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K2
ab € 1.153,08*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K15
ab € 1.151,86*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-22M
ab € 5.555,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.9178.03
ab € 1.152,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.