Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde & Schwarz RTM3004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Artikel-Nr.:
     108EL-1742836
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM3K-04M
EAN/GTIN:
     4250138106990
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Anzahl Digitalkanäle = 16
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = RTM3000
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min. = 0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 0.5ns/div
Display Größe = 256.04mm
Zufalls-Abtastrate = 2,5 GS/s, 5 GS/s
Zeitbasis max. = 500s/div
Anstiegszeit = 3.5ns
Weitere Informationen:
Anzahl Digitalkanäle:
16
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
RTM3000
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min.:
0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
0.5ns/div
Display Größe:
256.04mm
Zufalls-Abtastrate:
2,5 GS/s, 5 GS/s
Zeitbasis max.:
500s/div
Anstiegszeit:
3.5ns
Weitere Suchbegriffe: 1742836, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTM3K04M, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.542,57*
€ 5.688,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.704,80*
€ 6.027,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.027,57*
€ 7.172,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.991,86*
€ 7.130,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.905,11*
€ 7.027,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.704,80*
€ 6.788,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B6
ab € 750,38*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B245
ab € 7.709,02*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B243
ab € 4.386,13*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B242
ab € 482,16*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K31
ab € 1.590,33*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K5
ab € 1.148,89*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K3
ab € 1.156,65*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K7
ab € 1.149,98*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K1
ab € 1.149,36*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K6
ab € 1.153,22*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K2
ab € 1.153,08*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K15
ab € 1.151,86*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-04
ab € 4.077,57*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.9178.03
ab € 1.152,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.