Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11062A | Kelvin Klemmen Drahtanschluss für Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11062A | Kelvin Klemmen Drahtanschluss für Multimeter
11062A | Kelvin Klemmen Drahtanschluss für Multimeter
Artikel-Nr.:
     269-11062A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     11062A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Abgreifklemme

Kelvin Clip-Set 11062A von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik).


Der Klipp-Set 11062A von Keysight besteht aus zwei versilberten Klips und wird vorzugsweise für Widerstandsmessungen in 4-Drahttechnik genutzt. Die Kabel werden mit Kabelschuhen am Klipp verschraubt. Ein Kabel liefert den Strom von der Quelle, das andere Kabel führt die Messspannung zum Messgerät. Der Kit besteht nur aus diesen beiden Klips.

Genutzt wird dieser Klipp zu vielen Digital-Multimetern von Keysight


Ausstattung und Highlights
  • Öffnung der Klemmen maximal: 7,9 mm
  • Material: Silber/Gold-Kontakte mit Nylon-Mantel
  • Maximale Kabelstärke: AWG18, entspricht 1,024 mm Durchmesser
  • Strombelastung: Maximal 10 A 
  • Maximale Spannung 42 V DC


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krokodilklemme, Multimeter, Multitester, keysight multimeter, multimeter, Kelvin Clip, DMM, Zubehör, Keysight, Kelvin-Krokodilklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 73,53*
€ 8,95*
ab € 61,24*
€ 80,38*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQ970A
ab € 2.052,75*
Sonstiges
Keysight Technologies
34470A
ab € 3.455,09*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQ973A
ab € 2.587,06*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM903A
ab € 604,74*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM909A
ab € 1.654,55*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM905A
ab € 807,65*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM904A
ab € 601,89*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM907A
ab € 603,06*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM901A
ab € 561,60*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM908A
ab € 619,12*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM900A
ab € 808,44*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM902A
ab € 636,78*
Sonstiges
Keysight Technologies
34460A
ab € 990,38*
Sonstiges
Keysight Technologies
34465A
ab € 1.457,93*
Sonstiges
Keysight Technologies
U3606B
ab € 1.310,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.