|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1771110 Herst.-Nr.: DAQM903A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zubehör Typ = Betätigungselement/GP Switch-Modul Geeignet für den Einsatz mit = Datenerfassungssystem DAQ970
Multiplexer von Keysight TechnologiesDer Keysight Technologies Datenerfassungs-Multiplexer mit 20 Kanälen ist ein Universal-Schaltmodul, das über 20 unabhängige 1-polige, doppeltschaltende (SPDT Form C) Verriegelungsrelais verfügt. Er wird zur Versorgung von zu prüfenden Produkten, zur Steuerung von Anzeige- und Statusleuchten und zur Ansteuerung von externen Leistungsrelais und Magnetspulen verwendet. Es kann mit Matrix- und Multiplexermodulen kombiniert werden, um benutzerdefinierte Schaltersysteme zu erstellen. Seine Kontakte für 300 V und 1 A halten bis zu 50 W stand, was für viele Netzleitungsschaltanwendungen ausreicht.Eigenschaften und Vorteile• 300-V-Schaltleistung • Integrierte Thermoelement-Vergleichsstelle • Hohe Scangeschwindigkeit von bis zu 120 Kanälen pro Sekunde • Steuert Instrumente über Webbrowser wie Chrom und Internet Explorer • Unterstützt USB-Flash-Laufwerk zum Kopieren und Protokollieren von Daten in eigenständigen Anwendungen • Sehr geringes Leserauschen • Integrierter Signalaufbereitungsmechanismus • Hohe Auflösung von 22 Bit • Leistungsstarke Messleistung mit Flexibilität • KostengünstigAnwendungen• Umgebungskammer-Überwachung • Komponenteninspektion • Tischtests • Prozessfehlersuche • Temperaturprofilierung • Industrielle Automatisierungssysteme • IoT-Netzwerke Weitere Informationen:  |  | Zubehör Typ: | Betätigungselement/GP Switch-Modul | Geeignet für den Einsatz mit: | Datenerfassungssystem DAQ970 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1771110, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Keysight Technologies, DAQM903A, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition Accessories |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 584,24* | € 649,69* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 658,33* | € 725,87* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 644,90* | € 737,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|