Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Truevolt 34460A, TischDigital USB Multimeter, CAT II 1000V ac / 3A ac, 100MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Truevolt 34460A, TischDigital USB Multimeter, CAT II 1000V ac / 3A ac, 100MΩ
Keysight Truevolt 34460A, TischDigital USB Multimeter, CAT II 1000V ac / 3A ac, 100MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-7777101
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34460A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Tischgerät
Modellnummer = Truevolt 34460A
DC Strom absolut Max. = 3A dc
Temperaturmessung absolut Max. = +150 °C, +600°C
Anschlussmöglichkeiten = USB
Frequenz max. = 300kHz
Messkategorie = CAT II
Sicherheitsspannung = 300V

Truevolt-Digital-Multimeter Keysight 34460A. Truevolt-DMMs wurden vom selben Team getestet, das auch das Keysight 34401A, das weltweit bestverkaufte digitale Multimeter, entwickelt hat. Die Abmessungen, die Zuverlässigkeit und die vertrauten Eigenschaften des 34401A sind auch in das Design des Truevolt 34460A und des Truevolt 34461A integriert. Die Truevolt-Technologie ist aufgebaut auf einem Analog-Digital-Wandler, mit dem die patentierte Gerätearchitektur aus Präzisions-Messtechnik funktioniert. Dank dieser Architektur bieten die Keysight-Modelle ein beeindruckend ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Messungsauflösung, Linearität und Geschwindigkeit zu einem günstigen Preis. Eigenschaften und Vorteile. Helles 4,3-Zoll-Farb-Grafikdisplay (109 mm) mit hoher Auflösung Intuitive, menügesteuerte Schnittstelle Drücken und halten Sie eine Taste, um die integrierte Hilfe anzuzeigen Der Display-Betrieb kann an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden Es können benutzerdefinierte Etiketten hinzugefügt werden Schnellübersicht mit grafischen Ansichten der Messergebnisse. Next Generation. Das 34461A ist die nächste Generation der beliebten Digital-Multimeter 34401A von Keysight und bietet 100 % der Funktionen mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit und Messtechnologie. Neue Merkmale. Die Messergebnisse des Digital-Multimeters werden in einer Weise angezeigt, die Sie noch nie zuvor erlebt haben: Farbe, Grafikanzeige mit Balkendiagramm, Histogramm, Trend und Statistik. Sehen Sie die Ergebnisse auf einem hellen 4,3-Zoll-Display mit hoher Auflösung. E/A: USB, LAN/LXI, GPIB (optional) BenchVue-fähig: Steuern Sie Ihr 34460A von Ihrem PC aus, um Daten problemlos anzeigen und erfassen zu können. Truevolt-Technologie. Die Truevolt-Digital-Multimeter wurden von demselben Entwicklerteam entworfen, das auch das 34401A entwickelt hat. Das 34460A steht für alles, was Sie an Ihrem Digital-Multimeter von Keysight seit Jahrzehnten kennen und schätzen. Digitalisierung von Daten. Erfassung und digitale Anzeige von Protokollmessungen oder Aufzeichnungen über längere Zeiträume per PC-Steuerung oder direktes Hochladen von Daten vom Tisch-Multimeter. Export von Daten von einem oder mehreren Multimetern mit Zeitangleichung zu Programmen wie Microsoft Excel, Word und MATLAB.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Tischgerät
Modellnummer:
Truevolt 34460A
DC Strom absolut Max.:
3A dc
Temperaturmessung absolut Max.:
+150 °C, +600°C
Anschlussmöglichkeiten:
USB
Frequenz max.:
300kHz
Messkategorie:
CAT II
Sicherheitsspannung:
300V
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, multimeter, 7777101, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Keysight Technologies, 34460A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 984,55*
€ 1.063,40*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.045,42*
€ 1.119,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.113,77*
€ 1.215,73*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.225,22*
€ 1.297,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,73*
€ 1.446,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,42*
€ 1.433,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,62*
€ 1.400,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,11*
€ 1.332,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,77*
€ 1.325,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,02*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,78*
Zubehör
Keysight Technologies
11059A
ab € 209,23*
Zubehör
Keysight Technologies
34133A
ab € 78,52*
Zubehör
Keysight Technologies
11060A
ab € 40,44*
Zubehör
Keysight Technologies
3446GPBU
ab € 283,64*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 29,97*
Zubehör
Keysight Technologies
3446LANU
ab € 102,43*
Zubehör
Keysight Technologies
3446SECU
ab € 102,45*
Zubehör
Keysight Technologies
34151A
ab € 326,50*
Zubehör
Keysight Technologies
34153A
ab € 200,21*
Zubehör
Keysight Technologies
34152A
ab € 326,80*
Zubehör
Keysight Technologies
34190A
ab € 70,21*
Zubehör
Keysight Technologies
34131A
ab € 453,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.