Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Multiplexer
>
Artikel
Keysight Multiplexer-Modul für Datenerfassungssystem DAQ970
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1771106
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
DAQM900A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer
Zubehör Typ = Multiplexer-Modul
Geeignet für den Einsatz mit = Datenerfassungssystem DAQ970
Multiplexer von Keysight TechnologiesDer 20-Kanal-Multiplexer zur Datenerfassung von Keysight Technologies ist ein Modul, das in zwei 10-er-Banken aufgeteilt ist. Jeder Kanal verfügt über einen 2-adrigen Anschluss. Alle 20 Kanäle schalten sowohl HI- als auch LO-Eingänge und bieten somit vollständig isolierte Eingänge zum internen DMM oder einem externen Gerät. Er ist kompatibel mit 12 verschiedenen Eingangssignaltemperaturen mit Thermoelementen, RTDs und Thermistoren, der Spannung in AC/DC, zwei- oder vieradrigem Widerstand, Frequenz und Periode, Strömen in AC/DC und Kapazität. Bei vieradrigen Widerstandsmessungen werden Kanäle der Bank automatisch mit Kanälen von Bank B gekoppelt, um die Quellen- und Sensorverbindungen bereitzustellen. Das Modul verfügt über eine integrierte Thermoelement-Vergleichsmessstelle zur Minimierung von Messfehlern durch thermische Gradienten beim Messen von Thermoelementen.Eigenschaften und Vorteile• Integrierter Signalaufbereitungsmechanismus • Sehr geringes Leserauschen • 120-V-Schaltleistung • Abtastraten von bis zu 450 Kanälen pro Sekunde • Bereitstellung für zwei- und vieradrige Scans • Hohe Auflösung von 22 Bit • Leistungsstarke Messleistung mit Flexibilität • Kostengünstig • Unterstützt USB-Flash-Laufwerk zum Kopieren und Protokollieren von Daten in eigenständigen Anwendungen • Kontrollinstrumente sind über Webbrowser wie Chrom und Internet Explorer möglichAnwendungen• Umgebungskammer-Überwachung • Komponenteninspektion • Tischtests • Prozessfehlersuche • Temperaturprofilierung • Industrielle Automatisierungssysteme • IoT-Netzwerke
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Multiplexer-Modul
Geeignet für den Einsatz mit:
Datenerfassungssystem DAQ970
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Messdatenerfassung und Datenlogger
>
Messdatenerfassung-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
1771106
,
Mess- und Prüftechnik
,
Messdatenerfassung und Datenlogger
,
Messdatenerfassung-Zubehör
,
Keysight Technologies
,
DAQM900A
,
Test & Measurement
,
Data Acquisition & Logging
,
Data Acquisition Accessories
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 849,20*
€ 941,01*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,92*
€ 971,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 864,61*
€ 986,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,85*
€ 1.174,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,37*
€ 1.173,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,45*
€ 1.125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,64*
€ 1.051,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,61*
€ 1.028,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DKDCAL(1976845) Data Acquisition System
Keysight Technologies
DAQ973A
€ 2.404,48*
Sonstiges
Keysight Betätigungselement/GP Switch-Modul für Datenerfassungssystem DAQ970
Keysight Technologies
DAQM903A
€ 649,69*
Sonstiges
Keysight Datenerfassungs-Multiplexer für Datenerfassungssystem
Keysight Technologies
DAQM909A
€ 1.765,36*
Sonstiges
Keysight HF-MUX-Modul für Datenerfassungssystem DAQ970
Keysight Technologies
DAQM905A
€ 871,43*
Sonstiges
Keysight Matrix-Modul für Datenerfassungssystem DAQ970
Keysight Technologies
DAQM904A
€ 656,09*
Sonstiges
Keysight Multifunktionsmodul für Datenerfassungssystem DAQ970
Keysight Technologies
DAQM907A
€ 655,19*
Sonstiges
Keysight Multiplexer-Modul für DAQ970A Data Acquisition System (Datenerfassungssystem)
Keysight Technologies
DAQM901A
€ 636,46*
Sonstiges
Keysight Multiplexer-Modul für Datenerfassungssystem DAQ970
Keysight Technologies
DAQM908A
€ 710,56*
Sonstiges
Keysight Multiplexer-Modul für Datenerfassungssystem DAQ970
Keysight Technologies
DAQM902A
€ 648,61*
Sonstiges
Keysight Technologies Kelvinklemme 10A 42V dc 7.9mm Vergoldet
Keysight Technologies
11062A
€ 75,40*
Sonstiges
Keysight Technologies Multimetertasche für Serie Serien 33120A, 33250A, 34401A, 34420A, 34970A, 53131A, 53132A, 53181A,
Keysight Technologies
34161A
€ 63,67*
Sonstiges
Keysight Technologies Teflon-isoliert Thermoelementleitung für Thermoelement Typ J, L. 1.8m
Keysight Technologies
34307A
€ 178,98*
Sonstiges
Keysight Technologies Temperatursensor, max.Temp +70 °C
Keysight Technologies
34308A
€ 163,54*
Sonstiges
Keysight Tragetasche für Datenerfassung und Schalteinheit, Digitalmultimeter, Frequenzzähler, Funktionsgenerator
Keysight Technologies
34131A
€ 527,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.