Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Multiplexer-Modul für Datenerfassungssystem DAQ970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Multiplexer-Modul für Datenerfassungssystem DAQ970
Artikel-Nr.:
     108EL-1771109
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DAQM902A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
keysight multiplexer
Zubehör Typ = Multiplexer-Modul
Geeignet für den Einsatz mit = Datenerfassungssystem DAQ970

Multiplexer von Keysight TechnologiesDer Keysight Technologies 16-Kanal-Multiplexer zur Datenerfassung ist der vielseitigste Multiplexer für industrielle Scananwendungen. Die Reed-Relais erreichen Abtastraten von bis zu 250 Kanälen pro Sekunde. Dieses Modul wird für automatisierte Testanwendungen mit hohem Durchsatz sowie für Hochgeschwindigkeits-Datenprotokollierungs- und Überwachungsaufgaben verwendet. Sechzehn 2-adrige Eingänge können bis zu 300 V schalten Zwei- und vieradrige Kanäle können auf demselben Modul gemischt werden. Vom Benutzer bereitgestellte Shunt-Widerstände sind für Strommessungen erforderlich.Eigenschaften und Vorteile• 300-V-Schaltleistung • Zwei- und Vierdrahtscannen • Integrierte Thermoelement-Vergleichsstelle • Bietet eine grafische Web-Schnittstelle und einfache Überwachung der Ergebnisse über Standard-LAN • Hohe Scangeschwindigkeit von bis zu 250 Kanälen pro Sekunde • Steuert Instrumente über Webbrowser wie Chrom und Internet Explorer • Unterstützt USB-Flash-Laufwerk zum Kopieren und Protokollieren von Daten in eigenständigen Anwendungen • Sehr geringes Leserauschen • Integrierter Signalaufbereitungsmechanismus • Hohe Auflösung von 22 Bit • Leistungsstarke Messleistung mit Flexibilität • KostengünstigAnwendungen• Umgebungskammer-Überwachung • Komponenteninspektion • Tischtests • Prozessfehlersuche • Temperaturprofilierung. • Industrielle Automatisierungssysteme • IoT-Netzwerke
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Multiplexer-Modul
Geeignet für den Einsatz mit:
Datenerfassungssystem DAQ970
Weitere Suchbegriffe: multiplexer, 1771109, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Keysight Technologies, DAQM902A, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,90*
€ 711,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 681,46*
€ 777,07*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 728,22*
€ 806,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,07*
€ 924,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,73*
€ 914,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,87*
€ 899,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,80*
€ 847,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,46*
€ 810,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQ970A
ab € 2.054,71*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQ973A
ab € 2.577,51*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM903A
ab € 605,44*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM909A
ab € 1.654,02*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM905A
ab € 803,91*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM904A
ab € 603,64*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM907A
ab € 604,71*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM901A
ab € 562,13*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM900A
ab € 805,72*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM908A
ab € 620,59*
Sonstiges
Keysight Technologies
11062A
ab € 57,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
34308A
ab € 129,79*
Sonstiges
Keysight Technologies
34161A
ab € 48,09*
Sonstiges
Keysight Technologies
34307A
ab € 144,17*
Sonstiges
Keysight Technologies
34131A
ab € 453,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.