Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 20 mm x ½" Innengewinde 20 x ½" IG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 20 mm x ½" Innengewinde
Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 20 mm x ½" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-52-20-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934909986
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
Klemm Fitting

Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar.

Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 20 mm x ½" Innengewinde Betriebsdruck: 16 bar

Technische Daten
Größen: 20 mm x ½" IG
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Messing

Weitere Suchbegriffe: Klemmfitting, Klemmfittings, anschlussverschraubung messing, klemm fitting, Messing-Klemmfitting-Anschlußverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,71*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,70*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,89*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.