Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußverschraubung, Messing-Klemmfitting, 32 mm x ¾" Innengewinde 32 x ¾" IG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußverschraubung, Messing-Klemmfitting, 32 mm x ¾" Innengewinde
Anschlußverschraubung, Messing-Klemmfitting, 32 mm x ¾" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-52-32-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
Klemm Fitting

Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar.

Anschlußverschraubung, Messing-Klemmfitting, 32 x ¾" Innengewinde Betriebsdruck: 16 bar

Technische Daten
Größen: 32 mm x ¾" IG
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Messing

Weitere Suchbegriffe: Klemmfitting, Klemmfittings, anschlussverschraubung messing, klemm fitting, klemm verschraubung 3/4", Messing-Klemmfitting-Anschlußverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,85*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,23*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,69*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,89*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.