Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 50 mm x 1½" Innengewinde 50 x 1½" IG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 50 mm x 1½" Innengewinde
Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 50 mm x 1½" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-52-50-15
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
Klemm Fitting

Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar.

Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 50 mm x 1½" Innengewinde Betriebsdruck: 16 bar

Technische Daten
Größen: 50 mm x 1½"
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Messing

Weitere Suchbegriffe: Klemmfitting, Klemmfittings, anschlussverschraubung messing, klemm fitting, klemm verschraubung g1/2, Messing-Klemmfitting-Anschlußverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,85*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,23*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,69*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,82*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.