Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubungen, Messing-Klemmfittings, 63 mm x 2" Innengewinde 25 - 63 mm x IG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverschraubungen, Messing-Klemmfittings, 63 mm x 2" Innengewinde
Anschlussverschraubungen, Messing-Klemmfittings, 63 mm x 2" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-52-63-20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996206726
Suchbegriffe:
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
Klemm Fitting
Klemmfitting

Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar.

Zur Auswahl stehen die Größen von 20 mm bis 63 mm. Die Messingklemmfittings werden im Garten wie auch im Erwerbsgartenbau eingesetzt. Aufgrund der leichten Handhabung sind Sie sehr beliebt und vielseitig einsetzbar. Sie haben eine Betriebstemperatur von -20°C bis +120°C.

Technische Daten
Größen: 63 mm x 2" IG
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Messing

Weitere Suchbegriffe: Klemmfittings, klemm fitting, Messing-Klemmfitting-Anschlußverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,71*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,71*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,98*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.