Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 32 mm x 1" Innengewinde 32 x 1" IG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 32 mm x 1" Innengewinde
Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 32 mm x 1" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-52-32-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934910005
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
Klemm Fitting

Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar.

Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 32 mm x 1" Innengewinde Betriebsdruck: 16 bar

Technische Daten
Größen: 32 mm x 1" IG
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Messing

Weitere Suchbegriffe: Klemmfitting, Klemmfittings, anschlußverschraubung 1" messing, klemm fitting, anschlussverschraubung messing, Messing-Klemmfitting-Anschlußverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,85*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,23*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,82*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,89*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.