Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh RENZO Biomex GTX® ESD S3 CI 765421 Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten765421
Elten765421
Artikel-Nr.:
     2627A-EL76542142
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765421-42
EAN/GTIN:
     4030839233771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

RENZO Biomex GTX® ESD S3 CI

Ausstattung

  • Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form B
  • BIOMEX PROTECTION© – Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
Weitere Informationen:
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 elten 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Elten, Schuh, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 5,90*
ab € 90,80*
€ 110,18*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 90,58*
€ 110,19*
26 Tage
30
Frei Haus
ab € 90,12*
€ 114,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,97*
€ 115,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,49*
€ 120,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,19*
€ 131,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,59*
€ 128,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 107,53*
€ 127,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,63*
€ 120,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,45*
€ 114,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,58*
€ 107,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,58*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,59*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,57*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,58*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,22*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,30*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.