Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stiefel Renzo BiomexGTX,ESD,S3 CI,Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Stiefel Renzo BiomexGTX,ESD,S3 CI,Größe 42
Sicherheits-Stiefel Renzo BiomexGTX,ESD,S3 CI,Größe 42
Sicherheits-Stiefel Renzo BiomexGTX,ESD,S3 CI,Größe 42
Sicherheits-Stiefel Renzo BiomexGTX,ESD,S3 CI,Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-775594
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765421-42
EAN/GTIN:
     4030839233771
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel Renzo Biomex GTX, S3 SRC CI ESD

Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Biomex-Protection® – Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• Extra rutschhemmende Profillaufsohle
Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, PU-Spitzenschutz, grobstollige PU/PU-Sohle Safety-Grip
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 800 g (Größe 42)
Größen: 36–50

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 71800042
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,23*
€ 111,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 92,45*
€ 111,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,70*
€ 111,51*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 111,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,10*
€ 114,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,37*
€ 132,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,25*
€ 131,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,42*
€ 120,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,53*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,13*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.