Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh RENZO Winter S3 CI 65741 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten65741
Elten65741
Artikel-Nr.:
     2627A-EL6574145
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     65741-45
EAN/GTIN:
     4030839214930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

RENZO Winter S3 CI

Ausstattung

  • Rindleder
  • Weblamm
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form C
Weitere Informationen:
Größe:
45
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel elten 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,44*
€ 83,38*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 65,76*
€ 83,40*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 83,40*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,74*
€ 83,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,22*
€ 89,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,69*
€ 99,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,58*
€ 97,08
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,42*
€ 90,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,87*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.