Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2007E045, Sicherheitswinterstiefel (Form C), RENZO Winter S3 CI, 65741-45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-604443
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     65741-45
EAN/GTIN:
     4030839214930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2007E045, Sicherheitsschnürstiefel RENZO Winter, S3 CI - Safety-Grip-Sohlenkonzept - Bewährte Passform - Sehr guter Tragekomfort - Robuste Obermaterialien - Besonders rutschfeste Laufsohle - Rindleder - Weblamm - 100% Schurwolle im Flor - Geschlossene, gepolsterte Lasche - Stahlkappe - Ganzflächige Vlies-Einlegesohle - Metallfreier Durchtrittschutz - Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP 2 - PU-Spitzenschutz - Nach EN ISO 20345 S3 CI, Form C, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1520 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel elten 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSWINTERSTIEFEL, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,44*
€ 83,38*
Lager 260
9
Frei Haus
ab € 65,76*
€ 83,40*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 83,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,74*
€ 83,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,22*
€ 89,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,40*
€ 99,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,38*
€ 88,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,76*
€ 78,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,87*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,80*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.