| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-EL28001040 Herst.-Nr.: 280010-40-41 EAN/GTIN: 4260508974340 |
| | |
|
| | |
| Einlegesohle ELTEN CURREX WORK PRO High - Semi-orthopädische Einlegesohle
- Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: High / MEDIUM / HIGH
- Tiefe Fersenschale für eine bessere Passform
- Antistatisches Vorfußpad zur Entlastung des Vorfußes
- Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen
- Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
- Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347
- Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
- Hautfreundliche Obermaterialien
Weitere Informationen: | | Größe: | 39-41 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle elten, esd einlegesohle, Sohle, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,74* | € 27,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,81* | € 27,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,16* | € 29,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,04* | € 29,32* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,72* | € 29,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|