Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 280010 Gr.3436 CURREX WORK PRO High Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 280010 Gr.3436 CURREX WORK PRO High Ganzflächige Einlegesohle
Elten 280010 Gr.3436 CURREX WORK PRO High Ganzflächige Einlegesohle
Elten 280010 Gr.3436 CURREX WORK PRO High Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2001115829
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     280010
EAN/GTIN:
     4260180786811
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN GmbH Einlegesohle / BLUE
Spitzenschutz: Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe
Zusatzinfo: Semi-orthopädische Einlage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
280010
Werksnummer:
280010-3436
Profil:
3436
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
0
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,82*
€ 27,14*
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 19,80*
€ 27,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 29,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,05*
€ 29,22*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,70*
€ 29,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
280010
ab € 19,72*
Ähnlich
ELTEN
280010-3739
ab € 19,74*
Ähnlich
ELTEN
280010-4041
ab € 19,74*
Ähnlich
ELTEN
280010-4244
ab € 19,68*
Ähnlich
ELTEN
280010-4546
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.