Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzoverall CONCEPT Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 77321
Kind 77321
Artikel-Nr.:
     2627A-5077321030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7732156
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Chemikalienschutzoverall decontex® CONCEPT

EN 14605 (TYP4)• EN ISO 14116 Index 1(5/H/40)• EN 1149-1

Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasser- und partikeldichte Overalls gewährleisten Nicht nur den Schutz vor Nässe, sondern ermöglichen einen individuellen Einsatz.
Für die Bereiche Entsorgung und Sanierung stehen mehrere typgeprüfte, zertifizierte Overalls zur Verfügung.
Die Serie CONCEPT bietet neben dem Schutz vor Chemikalien zusätzliche antistatische Und flammhemmende Eigenschaften.
  • aus elastomerisiertem Spezial- PVC
  • flammhemmend und antistatisch
  • integrierte Kapuze mit Elastikzug
  • Frontreißverschluss mit Doppelter Abdeckung und Klettband
  • Schutzlatz am oberen Reißverschlussende für besseren Abschluss
  • großer innerer Brustkeil zur Erhöhung der Sicherheit, durch Klettband fixierbar
  • Tailleneinstellung durch fixierbares Elastikband
  • Ärmelenden innere Sicherheitsabschlüsse
  • Beinenden Keilausstellung mit Klettriegeln für bequemes Überziehen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, flammschutzoverall rot, flammschutz overall, chemieschutz-overall typ 4, Kind, overall, chemikalienschutzoverall, mehrwegoverall, schutzoverall, chemieoverall, chemikalienoverall
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,50*
ab € 111,45*
€ 133,76*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 111,73*
€ 134,24*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 111,86*
€ 134,37*
4 Tage
7
€ 5,59*
ab € 112,45*
€ 134,53*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 113,36*
€ 148,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7732168
ab € 130,34*
Ähnlich
Kind
7732152
ab € 110,01*
Ähnlich
Kind
7732160
ab € 116,87*
Ähnlich
Kind
7732164
ab € 124,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.