Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

decontex® Concept Chemikalien-Schutzoverall, Typ 4, Kat.III, rot, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-130023
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7732164
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
decontex®Chemikalien-Schutzoverall CONCEPT, Kategorie III, rot, Größe XXL

decontex®Chemikalien-Schutzoverall CONCEPT, Kategorie III, gemäß EN 14605 Typ 4, EN ISO 14116, EN 1149-1 und EN 1149-5, Kapuze mit Elastikzug, Frontreißverschluss mit doppelter Klettabdeckung, Schutzlatz am oberen Reißverschlussende, Tailleneinstellung durch fixierbares Elastikband, innere Sicherheitsstulpen in Ärmelenden, mit Klett zur Weitenverstellung, Beinenden mit Klett für bequemes Überziehen, Brustlatz durch Klettband fixierbar, Farbe: rot, Material: PVC-beschichtetes Polyester, Größe: XXL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Rot
Material Bekleidung:
PVC/Polyester
Funktion Bekleidung:
Chemikalienschutz
Norm:
EN 533 | EN 1149-5
Gewicht:
< 1500g
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, flammschutzoverall rot, flammschutz overall, chemieschutz-overall xxl, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Ganzkörperschutzanzüge, Mehrwegskombis, Arbeitskleidung, Chemikalienschutzoveralls, Chemikalien-Schutz, Chemikalienschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 127,82*
€ 152,72*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 129,29*
€ 153,25*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 153,41*
3 Tage
7
€ 5,59*
ab € 129,07*
€ 153,61*
Lager 114
Frei Haus
ab € 161,76*
€ 219,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7732168
ab € 129,47*
Ähnlich
Kind
7732156
ab € 111,05*
Ähnlich
Kind
7732152
ab € 110,08*
Ähnlich
Kind
7732160
ab € 116,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.