Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Thinsulatemütze mit Umschlag schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6037
Planam 6037
Artikel-Nr.:
     2627A-4705603752
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6037052
EAN/GTIN:
     4030913937687
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Optimale Wärme fängt beim Kopf an.

Strickmütze mit original 3M™ Thinsulate™ 40 g Wattierung für optimale Wärmeisolierung, Mit geDoppeltem Umschlag für zusätzlichen Schutz der Ohren und der Stirn, elastisch und anschmiegsam.

Material

  • Oberstoff: 100 % Poly Acryl
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer
Größe:
Universal
Weitere Suchbegriffe: strickmütze grau, rollmütze, planam strickmütze, planam, mütze, loop, kopfbedeckung, kopfschuz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,11*
€ 4,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 5,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,59*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
6031052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6010048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6010052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6012048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6012052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6013048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6013052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6014048
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6014052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6015048
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6020052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6021052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6022052
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.