| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705603552 Herst.-Nr.: 6035052 EAN/GTIN: 4030913937663 |
| |
|
| | |
| Optimale Wärme fängt beim Kopf an. Strickmütze mit original 3M™ Thinsulate™ 40 g Wattierung für optimale Wärmeisolierung, Mit geDoppeltem Umschlag für zusätzlichen Schutz der Ohren und der Stirn, elastisch und anschmiegsam. Material - Oberstoff: 100 % Poly Acryl
- Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollmütze, planam, mütze, loop, kopfbedeckung, kopfschuz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 3,18* | € 4,46* | | | | Lager 2627 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,12* | € 4,82* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,28* | € 4,94* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,32* | € 5,15* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,56* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|