| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705520042 Herst.-Nr.: 5200042 EAN/GTIN: 4030913072975 |
| |
|
| | |
| Arbeitsschutz auf hohem Niveau. - Frontverschluss mit Annähknöpfen
- 2 Brusttaschen mit Patten
- 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, Wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird. Material - 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
- 2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m²
- antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet
Zertifizierungen - EN ISO 11611 Kl. 1, A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
- EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz
- EN 1149-5 Leistungsanforderungen für elektrostatische Eigenschaften
- EN 61482-1-2 Klasse 1 Lichtbogenschutz (4 kA/500 ms)
- ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 064970
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/grau | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, planam arbeitsjacke kornblau, arbeitsjacke blau, planam arbeitsjacke, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, schweißerkleidung, schweißerjacke, hitzeschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,69* | € 44,40* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 33,00* | € 44,59* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,22* | € 45,53* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,80* | € 45,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,70* | € 46,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|