Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Blouson marine Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5120
Planam 5120
Artikel-Nr.:
     2627A-4705512048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5120048
EAN/GTIN:
     4030913074498
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Kälte raus. Komfort rein

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • Reflexband an der Taille
  • Strick Bündchen an den Ärmeln und am Bund
Wärmeisolation: 0,477 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • ca. 250 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,83*
€ 53,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,84*
€ 54,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,44*
€ 54,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,81*
€ 54,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,47*
€ 59,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,67*
Ähnlich
Planam
5120052
ab € 39,78*
Ähnlich
Planam
5120056
ab € 39,71*
Ähnlich
Planam
5120060
ab € 39,76*
Ähnlich
Planam
5120064
ab € 43,76*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,28*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,59*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.