Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cube Softshell Jacke schwarz Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3700
Planam 3700
Artikel-Nr.:
     2627A-4705370060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3700060
EAN/GTIN:
     4030913920573
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Chic und leicht

  • Atmungsaktiv, Wasserabweisend, winddicht
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Kapuze mit Einstellmöglichkeiten

Material

  • Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • Softshell
  • Kontrastgewebe: 94 % Polyester, 6 % Elastan
  • Softshell
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,00*
€ 39,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,91*
€ 40,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 40,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,90*
€ 43,57*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,12*
€ 46,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3701040
ab € 28,92*
Ähnlich
Planam
3700052
ab € 29,02*
Ähnlich
Planam
3700048
ab € 28,93*
Ähnlich
Planam
3700044
ab € 28,82*
Ähnlich
Planam
3700056
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
3700040
ab € 28,94*
Ähnlich
Planam
3700064
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.