Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL3700.XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3700064
EAN/GTIN:
     4030913920580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Softshell-Jacke Cube schwarz wasserabweisend, winddicht, leicht und atmungsaktiv

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

PLANAM Softshell-Jacke Cube

  • wasserabweisend
  • winddicht
  • leicht und atmungsaktiv
  • hinterlegter Frontreißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen und Kordelzug am Bund
  • Kapuze mit Einstellmöglichkeiten

Taschen:

  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss

Material:

Oberstoff: 96% Polyester, 4% Elastan

Softshell

Kontrastgewebe: 94% Polyester, 6% Elastan

Softshell

Farben: schwarz, grau

Größen: XS - XXXL


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXL
Produktart:
Freizeitjacke | Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
96 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,08*
€ 43,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,75*
€ 43,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,42*
€ 44,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,37*
€ 47,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 64,81*
€ 82,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3701040
ab € 29,00*
Ähnlich
Planam
3700052
ab € 29,08*
Ähnlich
Planam
3700048
ab € 28,93*
Ähnlich
Planam
3700044
ab € 28,94*
Ähnlich
Planam
3700056
ab € 28,91*
Ähnlich
Planam
3700040
ab € 28,91*
Ähnlich
Planam
3700060
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.