Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Lizard Jacke marine/grün Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3695
Planam 3695
Artikel-Nr.:
     2627A-4705369556
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3695056
EAN/GTIN:
     4030913949567
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Perfekte Passform

  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • Kapuze
  • elastische Ärmelbündchen
  • elastischer Bund
  • 1 Innentasche

Material

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/grün
Größe:
XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,92*
€ 22,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 22,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 23,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,83*
€ 23,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,23*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695064
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
3695068
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
3695052
ab € 16,04*
Ähnlich
Planam
3695048
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3695044
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
3695060
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 16,04*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,67*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.