Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Lizard Jacke marine/grün Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3695
Planam 3695
Artikel-Nr.:
     2627A-4705369552
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3695052
EAN/GTIN:
     4030913949550
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Perfekte Passform

  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • Kapuze
  • elastische Ärmelbündchen
  • elastischer Bund
  • 1 Innentasche

Material

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/grün
Größe:
L
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,04*
€ 22,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,09*
€ 22,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 23,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,84*
€ 23,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,25*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695064
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
3695068
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
3695048
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3695044
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
3695056
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
3695060
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 16,04*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,67*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.