Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Twister Jacke blau/schwarz Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3130
Planam 3130
Artikel-Nr.:
     2627A-4705313044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3130044
EAN/GTIN:
     4030913044842
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Multifunktional und modern

  • 3-in-1 Jacke
  • wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • Lüftungssystem mit Reißverschluss unter den Armen
  • aufgesetzte Handytasche
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen
  • Doppelte Frontpatte
  • Reißverschluss in Halshöhe hinterlegt
  • Innentasche
  • Kapuze im Kragen
  • Ärmelbündchen verstellbar
  • durch Reißverschluss herausnehmbare Fleece-Jacke als Futter mit 2 seitlichen Einschubtaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PVC beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Fleece-Jacke, herausnehmbar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,90*
€ 60,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,89*
€ 60,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,26*
€ 60,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,21*
€ 65,37*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,38*
€ 65,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3130052
ab € 44,83*
Ähnlich
Planam
3130048
ab € 44,86*
Ähnlich
Planam
3130056
ab € 45,05*
Ähnlich
Planam
3130040
ab € 45,12*
Ähnlich
Planam
3130060
ab € 45,00*
Ähnlich
Planam
3130064
ab € 49,44*
Ähnlich
Planam
3131040
ab € 45,08*
Ähnlich
Planam
3132040
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.