Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3130044 Gr.S Twister Jacke blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3130044 Gr.S Twister Jacke blau/schwarz
Planam Outdoor 3130044 Gr.S Twister Jacke blau/schwarz
Planam Outdoor 3130044 Gr.S Twister Jacke blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474671
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3130044
EAN/GTIN:
     4030913044842
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
PLANAM Twister Jacke, blau/schwarz, Größe: S (3130044)

Multifunktional und modern.

Winter
3-in-1 Jacke, wasserdicht, Nähte hinterklebt, Lüftungssystem mit Reißverschluss unter den Armen, aufgesetzte Handytasche, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, doppelte Frontpatte, Reißverschluss in Halshöhe hinterlegt, Innentasche, Kapuze im Kragen, Ärmelbündchen verstellbar, durch Reißverschluss herausnehmbare Fleece-Jacke als Futter mit 2 seitlichen Einschubtaschen.
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PVC beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Fleece-Jacke, herausnehmbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
3130044
Werksnummer:
3130044
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,760000
Gewicht brutto Kg:
1,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,70*
€ 59,90*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,10*
€ 60,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 60,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,12*
€ 65,32*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,18*
€ 65,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3130052
ab € 44,89*
Ähnlich
Planam
3130048
ab € 45,02*
Ähnlich
Planam
3130056
ab € 44,83*
Ähnlich
Planam
3130040
ab € 45,08*
Ähnlich
Planam
3130060
ab € 44,78*
Ähnlich
Planam
3130064
ab € 49,53*
Ähnlich
Planam
3131040
ab € 44,74*
Ähnlich
Planam
3132040
ab € 44,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.