| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705295040 Herst.-Nr.: 2950040 EAN/GTIN: 4030913950365 |
| |
|
| | |
| Dezent und zweifarbig - wasserabweisend
- winddicht
- Gummizug im Bund
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug
- Reflexapplikationen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
- Ärmelweite mit Reißverschluss zu regulieren
- innen weiches Fleece
Material Oberstoff 94 % Polyester, 6 % Elastan Softshell Innenfutter 100 % Polyester Fleece Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, planam, softshell, softshell-jacke, softshelljacke, winterjacke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 30,93* | € 41,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,10* | € 42,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,60* | € 42,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,76* | € 43,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,36* | € 46,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|