| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019092877 Herst.-Nr.: 2950040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Planam 2950040 Softshelljacke DuraWork schwarz/grau Gr:XS Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht – die DuraWork Softshelljacke ist Ihr sportifer Alltagsbegleiter bei Wind und Wetter. Dank der Bundweitenverstellung passt sie sich perfekt Ihrem Körper an und das weiche Fleece auf der Innenseite hält Sie auch bei kühlen Temperaturen warm.ZusatzinformationSortimente DuraWorkFarbe schwarz/grauArtikelgruppe 2950Material Oberstoff94 % Polyester, 6 % ElastanSoftshellInnenfutter100 % PolyesterFleeceExtra wasserabweisend winddicht 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss 1 Brusttasche links mit Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt Bundweitenverstellung mit Kordelzug Reflexapplikationen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich Ärmelweite mit Reißverschluss zu regulieren innen weiches Fleece Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2950040 | Werksnummer: | 2950040 | Profil: | XS | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XS | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,94* | € 41,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,04* | € 42,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,64* | € 42,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,70* | € 43,35* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,57* | € 46,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|