Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Blouson Plaline rot/schiefer Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2597
Planam 2597
Artikel-Nr.:
     2627A-4705259760
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2597060
EAN/GTIN:
     4030913923062
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Von außen trocken, von innen warm

  • wasserdicht, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Kapuze im Kragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strick Bündchen am Bund
  • elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer
Größe:
XXL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,15*
€ 69,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,26*
€ 69,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 70,17*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,68*
€ 73,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,75*
€ 75,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,47*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,30*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,48*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,22*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,29*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,52*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,49*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,56*
Ähnlich
Planam
2597044
ab € 52,19*
Ähnlich
Planam
2597048
ab € 52,26*
Ähnlich
Planam
2597052
ab € 52,30*
Ähnlich
Planam
2597056
ab € 52,36*
Ähnlich
Planam
2597064
ab € 57,55*
Ähnlich
Planam
2597068
ab € 57,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.