Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Blouson Plaline schiefer/schwarz Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2596
Planam 2596
Artikel-Nr.:
     2627A-4705259652
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2596052
EAN/GTIN:
     4030913907208
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Von außen trocken, von innen warm

  • wasserdicht, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Kapuze im Kragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strick Bündchen am Bund
  • elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
L
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,14*
€ 69,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,29*
€ 70,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,72*
€ 70,32*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,66*
€ 74,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,01*
€ 76,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,47*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,30*
Ähnlich
Planam
2596048
ab € 52,29*
Ähnlich
Planam
2596044
ab € 52,34*
Ähnlich
Planam
2596056
ab € 52,30*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,48*
Ähnlich
Planam
2596060
ab € 52,41*
Ähnlich
Planam
2596064
ab € 57,63*
Ähnlich
Planam
2596068
ab € 57,76*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,22*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,29*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,52*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,49*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.