Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Blouson Plaline marine/zink Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2592
Planam 2592
Artikel-Nr.:
     2627A-4705259252
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2592052
EAN/GTIN:
     4030913906881
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Von außen trocken, von innen warm

  • wasserdicht, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Kapuze im Kragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strick Bündchen am Bund
  • elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/zink
Größe:
L
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,12*
€ 69,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,42*
€ 69,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,09*
€ 70,23*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,01*
€ 74,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,64*
€ 75,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,42*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,37*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,61*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,69*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,47*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,63*
Ähnlich
Planam
2592044
ab € 52,26*
Ähnlich
Planam
2592048
ab € 52,15*
Ähnlich
Planam
2592056
ab € 52,29*
Ähnlich
Planam
2592060
ab € 52,55*
Ähnlich
Planam
2592064
ab € 57,55*
Ähnlich
Planam
2592068
ab € 57,84*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,70*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.