Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Blouson Plaline schwarz/zink Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2590
Planam 2590
Artikel-Nr.:
     2627A-4705259060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2590060
EAN/GTIN:
     4030913906744
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Von außen trocken, von innen warm

  • wasserdicht, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Kapuze im Kragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strick Bündchen am Bund
  • elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
XXL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,66*
€ 65,37*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,91*
€ 66,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,30*
€ 68,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 68,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 69,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 50,29*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 50,32*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 50,13*
Ähnlich
Planam
2590052
ab € 49,87*
Ähnlich
Planam
2590048
ab € 50,35*
Ähnlich
Planam
2590044
ab € 50,13*
Ähnlich
Planam
2590056
ab € 55,12*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 50,00*
Ähnlich
Planam
2590064
ab € 55,17*
Ähnlich
Planam
2590068
ab € 50,26*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 50,24*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,19*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,22*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 49,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.