Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel Highline schiefer/schwarz/rot Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2352
Planam 2352
Artikel-Nr.:
     2627A-4705235294
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2352094
EAN/GTIN:
     4030913859101
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel schwarz

Von oben bis unten gut

  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • Handytasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • farbliche Biese an Sattel, Ärmeln, Tascheneingriffen und Taschenpatten.

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
94
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, planam arbeitskittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,05*
€ 31,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,12*
€ 31,30*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,74*
€ 31,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,17*
€ 34,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,94*
€ 37,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E22902033099925
ab € 18,18*
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,10*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,11*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,20*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,44*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,32*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,41*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2352024
ab € 22,26*
Ähnlich
Planam
2352025
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
2352026
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
2352027
ab € 22,19*
Ähnlich
Planam
2352028
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
2352029
ab € 22,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.