| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705231406 Herst.-Nr.: 2314106 EAN/GTIN: 4030913070353 |
| |
|
| | |
| Schön praktisch. - 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Frontreißverschluss
- Gummizug im Bund
- Biese an Sattel und Ärmeln
- 2 Golffalten im Rücken
Material Hauptfarbe und Applikationen - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Material Kontrastfarbe - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | beige/braun/zink | Größe: | 106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, planam blouson khaki, herren jacke, herrenjacke khaki, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 17,70* | € 24,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,79* | € 25,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,64* | € 25,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,64* | € 25,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,72* | € 25,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|