Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2314052 Gr.52 Bundjacke khaki/braun/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2314052 Gr.52 Bundjacke khaki/braun/zink
Planam Highline 2314052 Gr.52 Bundjacke khaki/braun/zink
Planam Highline 2314052 Gr.52 Bundjacke khaki/braun/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471567
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2314052
EAN/GTIN:
     4030913070216
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, khaki/braun/zink, Größe: 52 (2314052)

Schön praktisch.

Highline Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2314052
Werksnummer:
2314052
Profil:
52
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bundjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,67*
€ 25,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 25,37*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,50*
€ 25,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 25,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,71*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2314024
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2314025
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2314026
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2314027
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2314028
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2314029
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2314030
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2314038
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2314040
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2314042
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2314044
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2314046
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2314048
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2314050
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2314054
ab € 17,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.