Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2314/106, 2314106, Bundjacke Größe 106, Farbe khaki/braun/zink Materialgewicht g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900159
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2314106-106
EAN/GTIN:
     4030913070353
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2314/106, 2314106, Bundjacke Größe 106, Farbe khaki/braun/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,72*
€ 24,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 25,39*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 25,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,60*
€ 25,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2314024
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2314025
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2314026
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2314027
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2314028
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2314029
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2314030
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2314038
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2314040
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2314042
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2314044
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2314046
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2314048
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2314050
ab € 17,56*
Ähnlich
Planam
2314052
ab € 17,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.