| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001698905 Herst.-Nr.: 2314046 EAN/GTIN: 4030913070186 |
| |
|
| | |
| Planam 2314046 Bundjacke Highline Arbeitskleidung khaki/braun/zink Gr:46 Material Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % Baumwolle285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche Handytasche auf dem linken Ärmel mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen verdeckter Frontreißverschluss Gummizug im Bund Biese an Sattel und Ärmeln 2 Golffalten im Rücken Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2314046 | Werksnummer: | 2314046 | Profil: | 46 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | khaki/braun/zink | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,68* | € 24,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,77* | € 25,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,52* | € 25,38* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,73* | € 25,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,56* | € 25,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|