| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705226148 Herst.-Nr.: 2261048 EAN/GTIN: 4030913072647 |
| |
|
| | |
| Das große Plus an Wärme - Gummizug im Bund
- Bündchen an den Beinen
- Eingriff
Material - 68 % Polyester (Cool Dry)
- 27 % Baumwolle
- 5 % Elastan ( Spandex)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, arbeitshose planam schiefer, planam arbeitshose, arbeitshose grau, planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,79* | € 19,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,35* | € 19,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,00* | € 19,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,26* | € 21,02* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 15,90* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|