Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterwäsche 2261048 Gr.M Hose lang 275 g/m² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Funktionsunterwäsche 2261048 Gr.M Hose lang 275 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2261048 Gr.M Hose lang 275 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2261048 Gr.M Hose lang 275 g/m² grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471392
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2261048
EAN/GTIN:
     4030913072647
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Hose lang 275, grau, Größe: M (2261048)

Das große Plus an Wärme.

Funktionsunterwäsche
Gummizug im Bund, Bündchen an den Beinen, Eingriff
Material:
68 % Polyester (Cool Dry), 27 % Baumwolle, 5 % Elastan (Spandex)
Weitere Informationen:
eClassID:
40010301
HerstellerNr:
2261048
Werksnummer:
2261048
Länge netto mm:
0,30
Breite netto mm:
0,42
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,80*
€ 19,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 19,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 19,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,17*
€ 21,09*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,97*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2261044
ab € 13,44*
Ähnlich
Planam
2261052
ab € 13,32*
Ähnlich
Planam
2261056
ab € 13,39*
Ähnlich
Planam
2261060
ab € 13,32*
Ähnlich
Planam
2261064
ab € 14,72*
Ähnlich
Planam
2261068
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.