Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Parka Canvas schwarz Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2194
Planam 2194
Artikel-Nr.:
     2627A-4705219444
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2194044
EAN/GTIN:
     4030913080864
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Optimal geschützt bei Wind und Wetter!

  • wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
  • Verstärkung aus Cordura® in Ellbogenhöhe
  • Kapuze im Kragen
  • aufgesetzte Handytasche rechts
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Fronttaschen und 2 Brusttaschen jeweils mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen
  • Ärmeltasche links
  • Innentasche mit Klettverschluss links
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • PU-beschichtet, besonders strapazierfähig

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,13*
€ 57,07*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,99*
€ 57,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,38*
€ 57,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,31*
€ 58,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,26*
€ 62,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2194052
ab € 42,79*
Ähnlich
Planam
2194048
ab € 42,88*
Ähnlich
Planam
2194056
ab € 43,08*
Ähnlich
Planam
2194060
ab € 43,15*
Ähnlich
Planam
2194064
ab € 47,16*
Ähnlich
Planam
2194068
ab € 47,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.