Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Parka Canvas kornblau Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2190
Planam 2190
Artikel-Nr.:
     2627A-4705219048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2190048
EAN/GTIN:
     4030913080697
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Optimal geschützt bei Wind und Wetter!

  • wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
  • Verstärkung aus Cordura® in Ellbogenhöhe
  • Kapuze im Kragen
  • aufgesetzte Handytasche rechts
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Fronttaschen und 2 Brusttaschen jeweils mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen
  • Ärmeltasche links
  • Innentasche mit Klettverschluss links
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • PU-beschichtet, besonders strapazierfähig

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
M
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,63*
€ 57,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 57,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 58,26*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,01*
€ 61,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,19*
€ 62,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2190052
ab € 43,03*
Ähnlich
Planam
2190044
ab € 43,27*
Ähnlich
Planam
2190056
ab € 43,09*
Ähnlich
Planam
2190060
ab € 43,28*
Ähnlich
Planam
2190064
ab € 47,51*
Ähnlich
Planam
2190068
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.