Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Thermohose Canvas schwarz Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2144
Planam 2144
Artikel-Nr.:
     2627A-4705214462
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2144062
EAN/GTIN:
     4030913921860
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Angenehm warm - Canvas trifft auf Baumwolle

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Futter: 100 % Baumwolle
  • Innenseite leicht Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
62
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,18*
€ 38,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,34*
€ 38,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,58*
€ 38,73*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,45*
€ 39,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,29*
€ 41,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2144024
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2144025
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2144026
ab € 25,63*
Ähnlich
Planam
2144027
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2144028
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2144029
ab € 25,71*
Ähnlich
Planam
2144042
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2144044
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2144046
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2144048
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2144054
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2144056
ab € 28,30*
Ähnlich
Planam
2144058
ab € 28,37*
Ähnlich
Planam
2144060
ab € 28,26*
Ähnlich
Planam
2144064
ab € 28,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.