Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Thermohose Canvas grau/schwarz Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2143
Planam 2143
Artikel-Nr.:
     2627A-4705214358
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2143058
EAN/GTIN:
     4030913921600
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose

Angenehm warm - Canvas trifft auf Baumwolle

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Futter: 100 % Baumwolle
  • Innenseite leicht Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
58
Weitere Suchbegriffe: Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam bundhose schiefer, bundhose canvas, bundhose, planam, winterhose, winterlatzhose, thermohose, winterbundhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,33*
€ 38,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,35*
€ 38,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,75*
€ 39,06*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,48*
€ 39,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,20*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2143024
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2143025
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2143026
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2143027
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2143028
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2143029
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2143042
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2143044
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2143048
ab € 25,87*
Ähnlich
Planam
2143050
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2143052
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2143054
ab € 25,88*
Ähnlich
Planam
2143056
ab € 28,38*
Ähnlich
Planam
2143060
ab € 28,27*
Ähnlich
Planam
2143062
ab € 28,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.