Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 2143024 Gr.24 Thermohose grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2143024 Gr.24 Thermohose grau
Planam Canvas 320 2143024 Gr.24 Thermohose grau
Planam Canvas 320 2143024 Gr.24 Thermohose grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471113
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2143024
EAN/GTIN:
     4030913921464
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
PLANAM Thermohose, grau, Größe: 24 (2143024)

Angenehm warm - Canvas trifft auf Baumwolle.

Canvas 320 Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, rechts doppelte Maßstabtasche, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz.
UVS 064178
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Futter: 100 % Baumwolle
Innenseite leicht angeraut
Weitere Informationen:
eClassID:
40010502
HerstellerNr:
2143024
Werksnummer:
2143024
Profil:
24
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,790000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,69*
€ 35,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,67*
€ 35,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,91*
€ 35,79*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,57*
€ 36,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,20*
€ 38,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2143025
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2143026
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2143027
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2143028
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2143029
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2143042
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2143044
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2143048
ab € 25,87*
Ähnlich
Planam
2143050
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2143052
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2143054
ab € 25,88*
Ähnlich
Planam
2143056
ab € 28,38*
Ähnlich
Planam
2143058
ab € 28,35*
Ähnlich
Planam
2143060
ab € 28,27*
Ähnlich
Planam
2143062
ab € 28,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.